Références
Festo :DPDM-32-15-S-PA
Rubix :0326-2559875
Fabricant :4828430
EAN :4052568292126
Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-32-15-S-PA
Points forts
Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact dpdm-32-15-s-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,63 € HT
/ unité
161,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours