Références
SMC :CDQ2A40TF-125DCMZ
Rubix :0338-2197776
Fabricant :CDQ2A40TF-125DCMZ
EAN :3618035840736

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C125 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é 13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,11 € HT
/ unité
171,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours