Vérin compact SMC CD55B40-60M-X1439

Vérin compact double effet

Voir les informations techniques

Références

SMC :CD55B40-60M-X1439
Rubix :0338-2373786
Fabricant :CD55B40-60M-X1439
VERIN COMPACT ISO D40 C60 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact iso d40 c60 magn rainure en t tige filete
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D40 C60 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE


Les vérins pneumatiques à double effet de la série C55 ont été conçus pour répondre à une large gamme d'applications de machines d'automatisation. La série C55 atteint des performances de charge exceptionnelles grâce à ses pare-chocs en caoutchouc, à la bague d'usure du piston et à la bague de la tige. Les options de montage standardisées sont conformes aux normes ISO 21287 et 6431.

Points forts

Conforme à la norme ISO 21287
La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance aux charges latérales CQ2
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les auto-commutateurs peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.

Applications

Machine d'automatisation

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact iso d40 c60 magn rainure en t tige filete
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre60 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
108,55 € HT
/ unité
130,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours