Vérin compact SMC CUJB8-15DM

Vérin miniature à montage universel série CUJ20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CUJB8-15DM
Rubix :0338-2286094
Fabricant :CUJB8-15DM
EAN :3618035664493
VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB8-15DM

Résumé technique

Typeverin miniature montage universe cujb8-15dm
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre15 mm

Documents

Détails articles : VERIN MINIATURE MONTAGE UNIVERSE CUJB8-15DM


La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj

Informations techniques


Attributs
Typeverin miniature montage universe cujb8-15dm
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre15 mm
49,20 € HT
/ unité
59,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours