Vérin compact SMC CDU6-15S

Vérin à montage universel série CU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU6-15S
Rubix :0338-2098831
Fabricant :CDU6-15S
VERIN S.E. MONT. UNIV. D.6 C=15 CDU6-15S

Résumé technique

Typesimple effet - retour par ressort
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN S.E. MONT. UNIV. D.6 C=15 CDU6-15S


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typesimple effet - retour par ressort
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre15 mm
Pression maxi de service7 bar
75,42 € HT
/ unité
90,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours