Vérin compact Festo ADN-40-10-I-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-40-10-I-P-A
Rubix :0326-2203481
Fabricant :536300
EAN :4052568005535
VERIN COMPACT ISO D40 C10 MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact iso d40 c10 magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre10 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D40 C10 MAGNETIQUE


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact iso d40 c10 magnetique
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre10 mm
101,94 € HT
/ unité
122,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h