Vérin compact SMC CDU25-15S

Vérin à montage universel série CU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU25-15S
Rubix :0338-2280727
Fabricant :CDU25-15S
EAN :3618035786980
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU25-15S

Résumé technique

Typevérin compact ; simple effet - retour par ressort
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU25-15S


La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact ; simple effet - retour par ressort
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
116,48 € HT
/ unité
139,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours