Vérin compact SMC MLGPM50TF-200Z-B

Vérin de guidage compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :MLGPM50TF-200Z-B
Rubix :0338-2495613
Fabricant :01898169
VERIN GUIDE AV BLOQUEUR DE TIGE SERIE MLGP

Résumé technique

Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDE AV BLOQUEUR DE TIGE SERIE MLGP


Le vérin compact MLGP de SMC associe déplacement pneumatique, guidage et maintien mécanique dans un même ensemble. Son verrouillage par ressort permet de maintenir une position lorsque la pression diminue ou que la pression résiduelle est purgée.

Caractéristiques :
Ce vérin pneumatique fonctionne à double effet et utilise l’air comme fluide. Le mécanisme de verrouillage agit par ressort en l’absence de pression. Il peut bloquer la tige dans une direction, soit en sortie, soit en rentrée. L’alimentation de l’orifice de déverrouillage libère la tige pour permettre son déplacement. Un déverrouillage manuel est également prévu.

Deux solutions de guidage sont proposées. Le palier lisse est destiné notamment aux applications avec charges importantes, tandis que le guide à billes apporte précision et fluidité de déplacement. Les orifices de positionnement sont disponibles sur trois faces. Le raccordement pneumatique peut être orienté vers le haut ou sur le côté. Quatre configurations de montage sont prévues. Des détecteurs peuvent également être installés pour contrôler la position.

La nomenclature permet d’identifier les variantes et options de la gamme :
• Guidage
◦ M : version avec palier lisse 
◦ L : version avec guide à billes
• Raccordement
◦ Absence de suffixe de raccordement : filetage Rc
◦ TN : filetage NPT
◦ TF : filetage G
• Type de verrouillage
◦ F : verrouillage de sortie
◦ B : verrouillage de rentrée
• Détecteurs
◦ Absence de référence de détecteur : version sans détecteur, avec aimant intégré
◦ D-M9N, D-M9P et D-M9B : détecteurs statiques à visualisation simple, selon le type de sortie
◦ D-M9NW, D-M9PW et D-M9BW : détecteurs statiques à visualisation bicolore
◦ D-M9NA, D-M9PA et D-M9BA : détecteurs statiques résistants à l’eau à visualisation bicolore
◦ D-P3DWA et D-P4DW : détecteurs statiques résistants aux champs magnétiques, selon le diamètre compatible
◦ D-A96, D-A93 et D-A90 : détecteurs Reed proposés selon le type de câblage et la tension
• Longueur du câble
◦ Absence de suffixe après le détecteur : câble de 0,5 m
◦ M : câble de détecteur de 1 m
◦ L : câble de détecteur de 3 m
◦ Z : câble de détecteur de 5 m
• Quantité de détecteurs
◦ Absence de symbole : deux détecteurs
◦ S : un détecteur
◦ n : nombre de détecteurs spécifié par la valeur indiquée

Spécifications :
• Alésages : Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80 et Ø 100 mm.
• Pression d’épreuve : 1,5 MPa
• Pression d’utilisation maximale : 1,0 MPa
• Pression d’utilisation minimale : 0,2 MPa ; 0,15 MPa lorsque l’air de déverrouillage et l’air d’utilisation ne sont pas communs
• Température ambiante et du fluide : -10 à +60 °C, hors gel
• Vitesse du piston : 50 à 400 mm/s
• Tolérance sur la longueur de course : +1,5/0 mm
• Raccordements pneumatiques : Rc, NPT ou G, de 1/8 à 3/8 selon le diamètre
Courses
• Courses standard pour Ø 20 et Ø 25 mm : 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 et 350 mm
• Courses standard pour Ø 32 à Ø 80 mm : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 et 350 mm
• Courses standard pour Ø 100 mm : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 et 350 mm
• Courses intermédiaires admissibles pour Ø 20 à Ø 32 mm : 1 à 349 mm, par incréments de 1 mm
• Courses intermédiaires admissibles pour Ø 40 à Ø 80 mm : 5 à 345 mm, par incréments de 5 mm
• Courses intermédiaires admissibles pour Ø 100 mm : 25 à 345 mm, par incréments de 5 mm
Verrouillage
• Pression de déverrouillage : 0,2 MPa minimum
• Pression de verrouillage : 0,05 MPa maximum
• Effort de maintien statique maximal : de 157 N pour Ø 20 mm à 3 927 N pour Ø 100 mm

Points forts

• Guidage et verrouillage intégrés dans un ensemble compact
• Maintien de la charge en cas de perte de pression ou lorsque la pression résiduelle est purgée grâce au verrouillage par ressort
• Montage facilité par les orifices de positionnement sur plusieurs faces
• Raccordement possible par le haut ou sur le côté
• Contrôle de position avec plusieurs types de détecteurs, dont des modèles résistants aux champs magnétiques

Applications

Ce vérin guidé compact avec verrouillage SMC convient aux mécanismes pneumatiques nécessitant à la fois un mouvement linéaire guidé et le maintien d’une position. Il convient notamment à la prévention des chutes sur des élévateurs ou des montages maintenus par pression, ainsi qu'au maintien d’une condition de bridage. Le verrouillage peut aussi prévenir un mouvement involontaire lorsque la pression diminue ou lorsque la pression résiduelle est purgée.

La gamme peut ainsi être intégrée à des équipements de manutention, de levage, de bridage ou de positionnement utilisant de l’air comprimé. La sélection du guidage, du diamètre, de la course et du sens de verrouillage permet d’adapter la configuration au mouvement et à la charge à maintenir.

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre200 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
899,13 HT
/ unité
1 078,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours