Références
Festo :DGTZ-GF-25-50-P-A
Rubix :0326-2558549
Fabricant :8100641
EAN :4052568471019

Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DGTZ-GF-25-50-P-A
Vérin à deux pistons DGTZ
Points forts
Encombrement minimal
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Temps de montage minimal
Transmission de couples et de forces transversales élevés
Grande rigidité grâce à des guides de grand diamètre et deux douilles de palier.
Différentes possibilités de fixation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 25 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | verin a double piston dgtz-gf-25-50-p-a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,63 € HT
/ unité
539,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours