Références
Festo :VADM-95-P
Rubix :0326-2203262
Fabricant :162516
EAN :4052568131388
Détails articles : VENTURI VADM-95P 162516
Venturi VADM-95-P Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
869,62 € HT
/ unité
1 043,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours