Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH20-B-X185
Venturi série ZH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZH20-B-X185
Rubix :0338-2244816
Fabricant :ZH20-B-X185
EAN :3618036488494
Documents
Détails articles : AMPLIFICATEUR D'AIR ZH20-B-X185
Les venturis locaux légers de la série ZH et ZU combinent la simplicité de conception avec d’excellentes performances. Il suffit de brancher un flexible d’arrivée d’air d’un côté, et le vide peut être créé de l’autre côté. Les venturis minces ZU sont extrêmement compacts. La réponse immédiate des séries ZH et ZU peut être plus rapide que celle des systèmes de vide centraux. Ainsi, ces venturis sont souvent plus petits et plus légers que les lignes de vide volumineuses utilisées dans les systèmes de vide centraux. Un silencieux d’échappement réduit le bruit du venturi au minimum. Disponible en quatre diamètres de buse et de nombreuses tailles de port
Amplificateur d'air serie zh#-x185
Informations techniques
Attributs
| Type | amplificateur d'air zh20-b-x185 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,87 € HT
/ unité
211,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h