Technique à vide - Accessoire et pièces Festo VN-20-L
VN Cartouches de générateur de vide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-20-L
Rubix :0326-2572010
Fabricant :547702
EAN :4052568092924
Détails articles : CARTOUCHE VENTURI VN-20-L
Cartouche de venturi VN-20-L pour venturis VN, débit d'aspiration élevé. Diamètre nominal de la buse de Laval=2 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Volume d'aspiration important), Pression de service=1 - 8 bar, Pression de service nominale=6 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | générateur de vide partone |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,00 € HT
/ 5 unités
426,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours