Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH07S-X267

Venturi série ZH

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZH07S-X267
Rubix :0338-2280365
VENTURI ZH07S-X267
Résumé technique
Typeventuri zh
Documents

Détails articles : VENTURI ZH07S-X267


Les venturis légers et s'installant au point d'utilisation de la série ZH et ZU combinent une conception simple et de grandes performances. Connectez simplement un tuyau d'alimentation en air d'un côté et le vide est prêt de l'autre côté. Les venturis fins ZU sont extrêmement compact. La réponse immédiate des séries ZH et ZU peut être plus rapide que celles des systèmes du vide centraux. Ainsi, ces venturis sont souvent plus petits et plus légers que les volumineuses canalisations de vide utilisée dans les systèmes de vide centraux. Un silencieux d'échappement réduit le bruit du venturi au minimum. Disponible dans quatre diamètres de buse et de nombreuses tailles d'orifices
Venturi

Informations techniques


Attributs
Typeventuri zh
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,87 HT
/ unité
255,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours