Ventouses et pinces souples SMC ZPR40UN-06-B6

Avec bague de verrouillage - ZPR (U,C)

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZPR40UN-06-B6
Rubix :0338-2280008
Fabricant :ZPR40UN-06-B6
VENTOUSE SERIE ZPR ZPR40UN-06-B6

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre40 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPR ZPR40UN-06-B6


Pour l'adsorption de pièces générales

Points forts

Tailles des tampons : Ø 2 - Ø 50 mm
  • Formes : Type plat, type plat avec nervures
  • Matériaux : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthaneOptions : Raccord à une touche Entrée latérale pour le vide.
  • Informations techniques


    Attributs
    Matièrenbr
    Diamètre40 mm
    Formeplat
    Typecoussin d'aspiration
    40,70 € HT
    / unité
    48,84 € TTC
    • Livraison habituellement sous (22) jours