Ventouses et pinces souples Piab 0101112

Ventouses à soufflet B TPE MF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0101112
Rubix :4963-2201751
Fabricant :0101112
VENTOUSE B30MF.40 TPU

Résumé technique

Matièretpe
Diamètre30 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE B30MF.40 TPU


Les ventouses à soufflet TPE sans marque de Piab sont conçues pour une manipulation délicate et sans trace des produits sensibles ou de grande valeur. Conçues en élastomère thermoplastique (TPE) de haute performance, ces ventouses assurent une prise délicate et sans marquage, parfaitement adaptée aux surfaces où l’esthétique est essentielle. La conception flexible du soufflet épouse les formes irrégulières et compense les variations de hauteur, garantissant une manipulation sûre et fiable. Durables et dotés d'une résistance à l'usure, ils offrent des performances constantes et sans marque dans les environnements d'automatisation exigeants.

Points forts

Fabriquées à partir d'un matériau TPE avancé et sans marque Adhérence délicate et sans marque pour les surfaces délicates ou de grande valeur Conception flexible du soufflet pour les formes inégales et les différences de hauteur Résistance à l'usure et à la déformation Préserve l'esthétique du produit grâce à une manipulation sans traces Convient pour la plaque de verre, la tôle et les produits finis

Applications

Coupelles d'aspiration sans trace

Informations techniques


Attributs
Matièretpe
Diamètre30 mm
Formesoufflet
Typesans raccords
17,03 € HT
/ unité
20,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours