Ventouses et pinces souples Festo VASB-75-1/4-NBR

Ventouse VASB

Voir les informations techniques

Références

Festo :VASB-75-1/4-NBR
Rubix :0326-2579550
Fabricant :35415
EAN :4052568010126
VENTOUSE VASB-75-1/4-NBR

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre75 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE VASB-75-1/4-NBR


Ventouse VASB-75-1/4-NBR avec joint OL. Diamètre nominal=4 mm, Diamètre de ventouse=75 mm, Diamètre d'aspiration effectif=60 mm, Position du raccord=en haut, Forme de la ventouse=Cylindrique, soufflet x1,5

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre75 mm
Formerond
Typevasb
56,90 HT
/ unité
68,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours