Technique à vide - Accessoire et pièces Piab 0128719

Ventouse

Voir les informations techniques

Références

Piab :0128719
Rubix :4963-2358987
Fabricant :0128719
FIXATION 03/60 PISAVE SENSE

Résumé technique

Typeventouse

Détails articles : FIXATION 03/60 PISAVE SENSE


Nos vannes de ventouse sont un groupe de produits qui servent à économiser de l'énergie dans diverses applications au niveau de la ventouse.

Points forts

Clapets anti-retour qui permettent à quelques ventouses de ne pas atteindre l'objet et de maintenir un niveau de vide suffisant dans le système avec des temps de réponse et de relâchement rapides
Les clapets anti-retour doivent être utilisés dans un système de vide centralisé, un pour chaque ventouse
L'utilisation de clapets anti-retour permet d'utiliser une pompe à vide plus petite et d'économiser de l'énergie
Convient également aux objets présentant des fuites superficielles autour de la lèvre de la ventouse
Disponible en quatre tailles avec des performances/caractéristiques de débit différentes pour s'adapter aux différents degrés de fuite sur le matériau manipulé et aux différentes tailles de ventouses
Les clapets sont fournis séparément pour être intégrés ou montés dans un raccord en aluminium avec des raccords filetés femelle et mâle pour faciliter l'installation.

Informations techniques


Attributs
Typeventouse
25,52 € HT
/ unité
30,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours