Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH18DLA-10-12-12

Éjecteur à vide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZH18DLA-10-12-12
Rubix :0338-2373400
Fabricant :ZH18DLA-10-12-12
VENTURI SERIE ZH

Résumé technique

Typeventuri serie zh

Documents

Détails articles : VENTURI SERIE ZH


Générateur de vide montage en ligne/avec boîtier. Compacité et légèreté Débit d'aspiration jusqu'à 155 l/min Diamètre de buse : 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 et 2 mm Plusieurs variantes de raccordement : Raccords instantanés et orifices taraudés (G/Rc/NPT) 4 types de montage : montage direct, montage par fixation standard, montage sur équerre ou montage sur rail DIN.
Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable pour les applications à vide et à pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager.

Informations techniques


Attributs
Typeventuri serie zh
82,02 € HT
/ unité
98,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours