Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH13DSA-01-02-02

Éjecteur à vide

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZH13DSA-01-02-02
Rubix :0338-2502287
Fabricant :ZH13DSA-01-02-02
EAN :3618036489040
VENTURI SERIE ZH

Résumé technique

Typeventuri serie zh

Détails articles : VENTURI SERIE ZH


Éjecteur à vide de type corps/boîte. Compact et léger
Débit d'aspiration jusqu'à 155 l/min
Diamètre des buses : 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 et 2 mm
Multiples variations de tuyauterie : Raccords à une touche et raccords vissés (G/Rc/NPT)
4 types de montage : direct, support standard, support en L ou rail DIN.

Points forts

Diamètre de la buse : 0,5, 0,7, 1,0, 1,3, 1,5, 1,8, 2,0
Compact et léger
Modèle à boîte (silencieux intégré) et modèle à orifice dans le corps
Les raccordements à une touche et à vis peuvent être combinés
Le corps peut être monté et fixé.

Informations techniques


Attributs
Typeventuri serie zh
53,80 HT
/ unité
64,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h