Ventouses et pinces souples SMC ZPT25BN-B5

Ventouse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT25BN-B5
Rubix :0338-2095928
EAN :3618036449990
VENTOUSE SOUFFLET-NBR-D.25 - M5 ZPT25BN-B5

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre25 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SOUFFLET-NBR-D.25 - M5 ZPT25BN-B5


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

-Entrée verticale du vide
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre25 mm
Formerond
Typetampon à soufflet
25,04 € HT
/ unité
30,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours