Ventouses et pinces souples Festo VAS-100-1/4-NBR

Ventouse VAS

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAS-100-1/4-NBR
Rubix :0326-2579553
Fabricant :34586
EAN :4052568023119
VENTOUSE VAS-100-1/4-NBR

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre100 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE VAS-100-1/4-NBR


Ventouse VAS-100-1/4-NBR avec joint OL. Diamètre nominal=4 mm, Diamètre de ventouse=100 mm, Diamètre d'aspiration effectif=85 mm, Position du raccord=en haut, Forme de la ventouse=plat cylindrique

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre100 mm
Formerond
Typevas
38,66 € HT
/ unité
46,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours