Technique à vide - Accessoire et pièces Festo OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1PD

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1PD
Rubix :0326-2560994
Fabricant :8037699
EAN :4052568285708
VENTURI OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1PD

Résumé technique

Typegénérateur de vide

Détails articles : VENTURI OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1PD


venturi OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1PD Alimentation/raccordement du vide avec raccords à vis QS, raccord d'échappement avec silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)

Informations techniques


Attributs
Typegénérateur de vide
968,86 € HT
/ unité
1 162,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours