Ventouses et pinces souples Piab 0115291

Ventouses à soufflet ovale OB en polyuréthane

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0115291
Rubix :4963-2358802
Fabricant :0115291
VENTOUSE OB20X60P.5E.G31M

Résumé technique

Matièrepolyuréthane 60 (pu)
Diamètre62 mm
Formeovale
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE OB20X60P.5E.G31M


Les ventouses ovales conviennent à la manipulation de surfaces et d’objets longs et étroits, lorsqu’une force de levage maximale est souhaitée. Les ventouses ovales sont particulièrement adaptées aux surfaces irrégulières et lorsque la compensation de niveau est souhaitée. Ce programme de ventouses ovales a des caractéristiques qui sont particulièrement adaptées à la manipulation des matériaux en tôle.

Points forts

Convient pour la compensation de hauteur Peut manipuler des objets présentant des différences de hauteur et de forme variées, par exemple des plaques gaufrées ou ondulées. Mouvement de levage pour séparer les objets petits et fins. Dans la ventouse bicolore, le soufflet et la lèvre d'étanchéité sont de dureté différente, ce qui rend la ventouse à la fois solide et stable et souple. Les DURAFLEX® sont des ventouses fabriquées dans un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.

Applications

Mark Free

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyuréthane 60 (pu)
Diamètre62 mm
Formeovale
Typeg1/8 mâle
81,89 HT
/ unité
98,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours