Ventouses et pinces souples Piab 3150230

Ventouses à soufflet B Chloroprène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :3150230
Rubix :4963-2201832
Fabricant :31.50.230
VENTOUSE B15-2 TWO 60 UE 5

Résumé technique

Matièrechloroprène (cr)
Diamètre15 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE B15-2 TWO 60 UE 5


Les ventouses à soufflet en chloroprène de Piab sont conçues pour une manipulation polyvalente et durable dans un large éventail d’applications industrielles. Fabriquées en caoutchouc chloroprène de haute qualité, ces ventouses offrent une excellente résistance aux huiles, aux intempéries et à l'abrasion. Le soufflet flexible s'adapte aux surfaces irrégulières et incurvées, compensant les différences de hauteur et assurant une préhension sûre. Idéales pour les secteurs de l'automobile, de l'emballage et de la fabrication générale, ces ventouses offrent des performances constantes et durables dans des environnements exigeants.

Points forts

Fabriquées en caoutchouc chloroprène de haute qualité Excellente résistance aux huiles, à l'abrasion et aux intempéries Le soufflet flexible s’adapte aux surfaces courbées et irrégulières Manipulation sans laisser de traces Durables pour une utilisation de longue durée dans des environnements exigeants Idéales pour l'automobile, l'emballage et conditionnement et la fabrication générale

Applications

Pièces moulées par injection de plastique, plaques de tôle

Informations techniques


Attributs
Matièrechloroprène (cr)
Diamètre15 mm
Formesoufflet
Typesans raccords
Température mini-40 °C
Température maxi110 °C
9,66 HT
/ unité
11,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h