Ventouses et pinces souples SMC ZPT63HN-A16

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT63HN-A16
Rubix :0338-2280185
EAN :3618036446883
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT63HN-A16

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre63 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT63HN-A16


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre63 mm
Formerond
Typetampon d'aspirateur à usage intensif
49,94 € HT
/ unité
59,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours