Références
Festo :VASB-125-3/8-NBR
Rubix :0326-2574066
Fabricant :152609
EAN :4052568070212

Détails articles : VENTOUSE VASB-125-3/8-NBR
Ventouse VASB-125-3/8-NBR avec joint OL. Diamètre nominal=7 mm, Diamètre de ventouse=125 mm, Diamètre d'aspiration effectif=125 mm, Position du raccord=en haut, Forme de la ventouse=Cylindrique, soufflet x1,5
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Forme | rond |
| Type | vasb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,65 € HT
/ unité
133,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours