Ventouses et pinces souples SMC ZP2-B30JS-X19

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2-B30JS-X19
Rubix :0338-2279875
EAN :3618036474114
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B30JS-X19

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre30 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B30JS-X19


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2

Points forts

Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre30 mm
Formesoufflet
Typeventouse serie zp2 zp2-b30js-x19
18,46 € HT
/ unité
22,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours