Références
Festo :VAS-55-1/4-SI-B
Rubix :0326-2566021
Fabricant :1379348
EAN :4052568061944

Détails articles : VENTOUSE VAS-55-1/4-SI-B
Ventouse VAS-55-1/4-SI-B Compensateur de hauteur de ventouse=3,5 mm, Diamètre nominal=4 mm, Diamètre de ventouse=55 mm, Volume de ventouse=8,01 cm3, Position du raccord=en haut
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|---|
| Diamètre | 55 mm |
| Forme | rond |
| Type | vas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,52 € HT
/ unité
30,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours