Ventouses et pinces souples SMC ZP3-06UMS
Tampon d'aspiration compact - ZP3-*U/UM
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZP3-06UMS
Rubix :0338-2279931
Fabricant :ZP3-06UMS

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3 ZP3-06UMS
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les 4 modèles de ventouses plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 1.5 - Ø 16 mmFormes : Type platMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteurAdaptateurs de tampons améliorésVaste choix de tuyauteries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Forme | rond |
| Type | coussin d'aspiration compact |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € HT
/ 10 unités
65,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours