Ventouses et pinces souples SMC ZPT25DN-A6
Ventouse ZPT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT25DN-A6
Rubix :0338-2280138
Fabricant :ZPT25DN-A6
EAN :3618036449655

Résumé technique
| Matière | caoutchouc nitrile (nbr) |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | profond |
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT25DN-A6
Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt
Points forts
•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile (nbr) |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | profond |
| Type | ventouse smc série zpt, type profond (d), ø25, matière nbr (n), entrée de vide verticale (zpt), raccordement par filetage mâle m6 x 1 (a6) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,65 € HT
/ unité
29,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours