Ventouses et pinces souples SMC ZP2-TB10MTS-H5
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP2-TB10MTS-H5
Rubix :0338-2279853
Fabricant :ZP2-TB10MTS-H5
EAN :3618036472073

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-TB10MTS-H5
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2
Points forts
Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € HT
/ unité
19,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours