Références
Festo :ESV-30-GT
Rubix :0326-2573369
Fabricant :526000
EAN :4052568046781

Résumé technique
| Matière | elastomère polyuréthane haute performance |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | rond |
Détails articles : VENTOUSE ESV-30-GT
Ventouse ESV-30-GT pièce d'usure, facilement échangeable. Compensateur de hauteur de porte-ventouse=3,5 mm, Rayon de pièce R min.=26 mm, Diamètre de ventouse=30 mm, Volume de ventouse=2,4 cm3, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Matière | elastomère polyuréthane haute performance |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | rond |
| Type | esv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,60 € HT
/ unité
29,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours