Ventouses et pinces souples Piab 0101105
Ventouses à soufflet B Chloroprène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :0101105
Rubix :4963-2201745
Fabricant :0101105



Documents
Détails articles : VENTOUSE B40.10 TWO
Les ventouses à soufflet en chloroprène de Piab sont conçues pour une manipulation polyvalente et durable dans un large éventail d’applications industrielles. Fabriquées en caoutchouc chloroprène de haute qualité, ces ventouses offrent une excellente résistance aux huiles, aux intempéries et à l'abrasion. Le soufflet flexible s'adapte aux surfaces irrégulières et incurvées, compensant les différences de hauteur et assurant une préhension sûre. Idéales pour les secteurs de l'automobile, de l'emballage et de la fabrication générale, ces ventouses offrent des performances constantes et durables dans des environnements exigeants.
Ventouse B40.10 Chloroprène
Points forts
Fabriquées en caoutchouc chloroprène de haute qualité
Excellente résistance aux huiles, à l'abrasion et aux intempéries
Le soufflet flexible s’adapte aux surfaces courbées et irrégulières
Manipulation sans laisser de traces
Durables pour une utilisation de longue durée dans des environnements exigeants
Idéales pour l'automobile, l'emballage et conditionnement et la fabrication générale
Applications
Pièces moulées par injection de plastique, plaques de tôle
Informations techniques
Attributs
| Matière | chloroprène (cr) |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | sans raccords |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 110 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,86 € HT
/ unité
25,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h