Ventouses et pinces souples SMC ZPT20CN-B8

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZPT20CN-B8
Rubix :0338-2280088
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT20CN-B8
Résumé technique
Matièrenbr
Diamètre20 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT20CN-B8


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre20 mm
Formerond
Typeventouse serie zpt zpt20cn-b8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,56 HT
/ unité
21,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours