Ventouses et pinces souples Piab 0118505

Ventouses multi-soufflets BX-P Polyuréthane

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0118505
Rubix :4963-2358831
Fabricant :0118505
VENTOUSE BX15P.4K

Résumé technique

Matièrepolyuréthane 30/60 (pu)
Diamètre15 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE BX15P.4K


Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.. Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace.

Points forts

Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces

Applications

Plastic part removal;Assemblage des garnitures intérieures et extérieures;Boîtes et conteneurs;Alimentation de feuilles intercalaire;Montage et ouverture/fermeture de cartons;Alimentation rotative de cartons;Formage, chargement et déchargement de plateaux;Préhension robotisée et emballage;Alimentation et tri de couvercles/cartes;Retrait de pièces plastiques

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyuréthane 30/60 (pu)
Diamètre15 mm
Formerond
Typesans raccords
Température mini10 °C
Température maxi50 °C
25,66 HT
/ unité
30,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours