Ventouses et pinces souples SMC ZP40HBS
Ventouse serie zp
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP40HBS
Rubix :0338-2095899
Fabricant :00061360
EAN :3618036457476

Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | soufflet |
Documents
Détails articles : VENTOUSE RENF.SOUFFLET-SILIC. ZP40HBS
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Ventouse serie zp
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,58 € HT
/ unité
36,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours