Chaussures ville Lemaitre Sécurité VEGAS30NR-47
Vega S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :VEGAS30NR-47
Rubix :4448-6064377
Fabricant :VEGAS30NR48
EAN :3237153595474

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE VEGA S3 P47 AMAGNETI.NOIR CUIR HYDR S.PU2D
Derby en cuir pleine fleur hydrofuge à bout fleuri, finitions soignées, entièrement non-métallique, semelle City large et confortable. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Classique et indémodable.
Applications
Encadrement, uniformes
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Amagnétique | oui |
| Matière | cuir fleur |
| Type de semelles | injectée pu2d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,43 € HT
/ paire
143,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
47
