Chaussures ville Lemaitre Sécurité ORIOS30NR-38
Chaussure Orion S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :ORIOS30NR-38
Rubix :4448-6094201
Fabricant :PEGAS30NR41
EAN :3237153589381

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ORION S3 PU2D P38 BAS SEMELLE CITYZEN
Les chaussures de ville ORION S3 de Lemaitre Sécurité combinent style et protection. Conçus pour offrir confort et sécurité, ces mocassins sont fabriqués en cuir pleine fleur hydrofuge, assurant résistance et durabilité. Parfaits pour les zones sensibles, comme les aéroports, ils sont faciles à enfiler et agréables à porter.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité ORION S3 offrent un design intemporel et pratique. Facile à enfiler et avec une conception 0% métal, elles sont adaptées aux zones sensibles avec portiques de sécurité. Leur tige en cuir pleine fleur, traité hydrofuge, assure une résistance à l'eau tout en restant souple et résistante. La semelle intérieure en charbon actif procure un confort inégalé, en absorbant l'humidité et en neutralisant les odeurs. L'embout de protection en fibre composite HDFC protège efficacement l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement, tandis que l'insert anti-perforation en textile composite haute ténacité garantit une sécurité optimale contre les risques de perforation. Le chaussant, large et confortable, s'adapte à différentes morphologies, et le pourtour biseauté de la semelle offre une allure classique et discrète en dissimulant les crampons antidérapants. La semelle extérieure est équipée d'un Shock Absorber au talon pour soutenir cette zone très sollicitée, tandis que la surface de contact étendue et le soutien à la voûte plantaire améliorent la stabilité et préviennent les troubles musculosquelettiques.
Spécifications:
- Matière du dessus : Tige en cuir pleine fleur hydrofuge,
- Épaisseur de la tige : 1,6-1,8 mm
- Doublure : fibres absorbantes non tissées
- Semelle CITY en polyuréthane double densité, antistatique
- Embout de protection en fibre composite HDFC, résistant à 200 J
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité
- Poids d’une chaussure : environ 550 g (varie selon la taille)
- Tailles disponibles : du 38 au 47.
Normes:
Ces chaussures de sécurité ORION S3 sont conformes à la norme EN ISO 20345. Cette certification garantit :
- Une résistance à la perforation grâce à l’insert composite haute ténacité ;
- Une protection contre les chocs et l’écrasement avec un embout résistant à 200 J ;
- Une absorption d’énergie au talon pour un confort accru ;
- Une résistance à l’eau et aux hydrocarbures ;
- Des propriétés antistatiques pour éviter les décharges électrostatiques.
Ces mocassins de ville respectent également les exigences de résistance au glissement SRC, combinant les standards SRA (sol céramique et détergeant) et SRB (sol acier et glycérine) pour une sécurité accrue sur différents types de surfaces.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité, fondée en 1974, est une entreprise française pionnière dans la conception de chaussures de sécurité. Installée en Alsace, elle associe un héritage artisanal à des innovations technologiques de pointe pour développer des produits fiables et performants. Grâce à son réseau international, ses chaussures sont distribuées dans plus de 80 pays, attestant de son rôle clé dans le secteur de la sécurité. La marque se distingue par son engagement à fournir des équipements qui allient protection, confort et durabilité.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité ORION S3 offrent un design intemporel et pratique. Facile à enfiler et avec une conception 0% métal, elles sont adaptées aux zones sensibles avec portiques de sécurité. Leur tige en cuir pleine fleur, traité hydrofuge, assure une résistance à l'eau tout en restant souple et résistante. La semelle intérieure en charbon actif procure un confort inégalé, en absorbant l'humidité et en neutralisant les odeurs. L'embout de protection en fibre composite HDFC protège efficacement l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement, tandis que l'insert anti-perforation en textile composite haute ténacité garantit une sécurité optimale contre les risques de perforation. Le chaussant, large et confortable, s'adapte à différentes morphologies, et le pourtour biseauté de la semelle offre une allure classique et discrète en dissimulant les crampons antidérapants. La semelle extérieure est équipée d'un Shock Absorber au talon pour soutenir cette zone très sollicitée, tandis que la surface de contact étendue et le soutien à la voûte plantaire améliorent la stabilité et préviennent les troubles musculosquelettiques.
Spécifications:
- Matière du dessus : Tige en cuir pleine fleur hydrofuge,
- Épaisseur de la tige : 1,6-1,8 mm
- Doublure : fibres absorbantes non tissées
- Semelle CITY en polyuréthane double densité, antistatique
- Embout de protection en fibre composite HDFC, résistant à 200 J
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité
- Poids d’une chaussure : environ 550 g (varie selon la taille)
- Tailles disponibles : du 38 au 47.
Normes:
Ces chaussures de sécurité ORION S3 sont conformes à la norme EN ISO 20345. Cette certification garantit :
- Une résistance à la perforation grâce à l’insert composite haute ténacité ;
- Une protection contre les chocs et l’écrasement avec un embout résistant à 200 J ;
- Une absorption d’énergie au talon pour un confort accru ;
- Une résistance à l’eau et aux hydrocarbures ;
- Des propriétés antistatiques pour éviter les décharges électrostatiques.
Ces mocassins de ville respectent également les exigences de résistance au glissement SRC, combinant les standards SRA (sol céramique et détergeant) et SRB (sol acier et glycérine) pour une sécurité accrue sur différents types de surfaces.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité, fondée en 1974, est une entreprise française pionnière dans la conception de chaussures de sécurité. Installée en Alsace, elle associe un héritage artisanal à des innovations technologiques de pointe pour développer des produits fiables et performants. Grâce à son réseau international, ses chaussures sont distribuées dans plus de 80 pays, attestant de son rôle clé dans le secteur de la sécurité. La marque se distingue par son engagement à fournir des équipements qui allient protection, confort et durabilité.
Points forts
- Confort exceptionnel grâce à la semelle intérieure en charbon actif, antibactérienne et anti-odeurs ;
- Protection optimale avec un embout en fibre composite et un insert anti-perforation ;
- Parfaite pour les zones équipées de portiques de sécurité grâce à leur conception 0% métal ;
- Grande stabilité et prévention des troubles musculosquelettiques grâce à la semelle extérieure ergonomique ;
- Résistance accrue à l’eau et aux hydrocarbures, idéale pour des conditions de travail difficiles.
- Protection optimale avec un embout en fibre composite et un insert anti-perforation ;
- Parfaite pour les zones équipées de portiques de sécurité grâce à leur conception 0% métal ;
- Grande stabilité et prévention des troubles musculosquelettiques grâce à la semelle extérieure ergonomique ;
- Résistance accrue à l’eau et aux hydrocarbures, idéale pour des conditions de travail difficiles.
Applications
Les chaussures de ville ORION S3 sont recommandées pour les professionnels travaillant dans les secteurs de la logistique, des services et de l’encadrement. Elles sont particulièrement adaptées pour les zones équipées de portiques de sécurité, comme les aéroports et les entrepôts.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Amagnétique | oui |
| Matière | cuir pleine fleur hydrofuge |
| Type de semelles | injectée pu2d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,99 € HT
/ paire
112,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38
