Peinture de marquage Loctite SF 7400, Couleur: Rouge | Min. Température d'utilisation: -35 °C | Max. Température d'utilisation: 145 °C

Varnistop SF 7400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SF 7400
Rubix :0166-1002231
Fabricant :1151333
EAN :5010266004617
KIT VARNISTOP ROUGE 7400 KI 20GR LOCTITE SF 7400 UC10

Résumé technique

Contenance20 ml
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : KIT VARNISTOP ROUGE 7400 KI 20GR LOCTITE SF 7400 UC10


LOCTITE® SF 7400 est une encre de marquage rouge foncée, monocomposante à base de solvant, conçue spécialement pour les applications de repérage et d'inviolabilité sur les composants électroniques et mécaniques. Elle est idéale pour identifier les points de réglage, les ajustements précis ou les composants ayant subi un test ou une calibration. Grâce à son séchage rapide par évaporation du solvant, elle forme rapidement un film pigmenté de polymère organique offrant une bonne adhérence sur une variété de substrats. Sa teinte rouge foncée assure une excellente visibilité, facilitant le repérage des marquages. Le produit durcit en moins de 5 minutes et atteint un séchage complet en 6 heures.

Spécifications :
- Couleur : Rouge foncé
- Composition : Encre monocomposante à base de solvant
- Mode de séchage : Par évaporation du solvant
- Temps de durcissement : Moins de 5 minutes
- Temps de séchage complet : 6 heures
- Température de fonctionnement : -35°C à 145°C.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Assure une indication visuelle claire pour le repérage des composants ;
- Offre une excellente adhérence sur divers matériaux ;
- Séchage rapide permettant un gain de temps dans les processus industriels ;
- Améliore la traçabilité et la sécurité des composants sensibles ;
- Supporte des températures allant de -35°C à 145°C pour une grande polyvalence ;
- Facile à appliquer et ne nécessite aucun prétraitement spécifique.

Applications

LOCTITE® SF 7400 est principalement utilisée dans le secteur de l'électronique, de l'aéronautique et de la mécanique précise. Elle est recommandée pour le marquage de points de réglage, les repères d'inviolabilité et la signalisation des composants testés ou ajustés. Son application s'étend aux circuits imprimés, aux cartes électroniques, aux composants mécaniques et aux instruments de précision où une identification rapide et durable est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Contenance20 ml
Couleurrouge
Min. Température d'utilisation-35 °C
Max. Température d'utilisation145 °C
454,50 € HT
/ 10 unités
545,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.