Peinture de marquage Loctite SF 7414, Couleur: Bleu
Témoin de marquage SF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SF 7414
Rubix :0166-5251591
Fabricant :1269219
EAN :5010266002392
Documents
Détails articles : LOCTITE SF 7414, 50 ML TUBE DETECT VISU. DES MOUV DE PIECES
La pâte de sécurité LOCTITE® SF 7414 est une solution efficace pour détecter toute modification ou altération dans l'ajustement des pièces mécaniques. Cette pâte bleue, de viscosité élevée et à base de solvant, permet au personnel de maintenance et d'inspection d'identifier rapidement les ajustements ou violations d'équipement. Conçue pour une application sur des raccords par compression, des goujons, des écrous et d'autres assemblages, elle constitue une solution abordable pour assurer un repère d’inviolabilité et protéger les garanties. Elle sèche rapidement et assure une excellente adhérence sur divers métaux, y compris l’aluminium, le magnésium, le titane, l’acier inoxydable et le cuivre.
Spécifications :
- Couleur : bleue
- Type : pâte de sécurité
- Base chimique : solvant
- Viscosité : élevée
- Séchage rapide
- Excellente adhérence sur les métaux (aluminium, magnésium, titane, acier inoxydable, cuivre)
- Non corrosif
- Indicateur visuel clair en cas d’altération ou de modification
- Température de service : -35°C à 145°C (-31°F à 293°F).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Couleur : bleue
- Type : pâte de sécurité
- Base chimique : solvant
- Viscosité : élevée
- Séchage rapide
- Excellente adhérence sur les métaux (aluminium, magnésium, titane, acier inoxydable, cuivre)
- Non corrosif
- Indicateur visuel clair en cas d’altération ou de modification
- Température de service : -35°C à 145°C (-31°F à 293°F).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Détection rapide des altérations ou désajustements ;
- Excellente adhérence sur de nombreux métaux ;
- Séchage rapide pour une inspection efficace ;
- Solution économique pour le marquage de sécurité ;
- Non corrosif, assurant une application sûre ;
- Facile à appliquer et à inspecter visuellement.
- Excellente adhérence sur de nombreux métaux ;
- Séchage rapide pour une inspection efficace ;
- Solution économique pour le marquage de sécurité ;
- Non corrosif, assurant une application sûre ;
- Facile à appliquer et à inspecter visuellement.
Applications
La pâte de sécurité LOCTITE® SF 7414 est idéale pour les applications de maintenance et d'inspection dans divers secteurs industriels. Elle est particulièrement recommandée pour les environnements où il est essentiel de surveiller l'intégrité des assemblages mécaniques. Elle est utilisée sur les raccords par compression, les goujons et les écrous afin de vérifier rapidement tout mouvement ou toute manipulation non autorisée. Adaptée aux industries aéronautiques, automobile, électronique et manufacturière, elle garantit un contrôle fiable des pièces critiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Type de marquage | permanent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,73 € HT
/ unité
45,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h