Peinture de marquage Markal 96668, Couleur: Blanc | Min. Température d'utilisation: -20 °C | Max. Température d'utilisation: 70 °C
Marqueur peinture pour assemblages boulonnés - SECURITY CHECK ORIGINAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :96668
Rubix :2457-6140480
EAN :0048615280332




Résumé technique
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : MARQUEUR ASSEMBLAGES BOULONNES SECURITY CHECK ORIGINAL BLANC
Security Check Paint Marker permet un contrôle visuel rapide et pratique pour repérer les assemblages, écrous, boulons desserrés accidentellement. Une fois sèche, la peinture haute visibilité solidifiée devient un plombage qui se casse facilement lors du desserrage. Parfait pour le contrôle qualité et les opérations de garantie. Sans danger sur la plupart des surfaces, la peinture adhère parfaitement sur le métal. Sans risque pour l’utilisateur ne contient pas de xylène.
Points forts
Peinture haute visibilité pour un contrôle visuel rapide : Témoin de sécurité ou repère d'inviolabilité sur des pièces assemblées ne devant pas être desserrées accidentellement ou suite à une malveillance. Peinture exempte de métaux lourds, sans risque pour les aciers, et l’utilisateur. Contenance supérieure aux autres produits sur le marché (50 ml de peinture), pour une durée d’utilisation prolongée et des temps d’arrêts limités. Plage de marquage : -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F). Température maximale de résistance du marquage : 200 °C (392 °F)
Applications
Fabrication industrielle
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type de marquage | permanent |
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,78 € HT
/ unité
12,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Contenance
Couleur
blanc