Peinture de marquage Markal 95213, Couleur: Bleu | Min. Température d'utilisation: -20 °C | Max. Température d'utilisation: 70 °C
Peinture de sécurité FAST DRY
Voir les informations techniquesRéférences
Markal :95213
Rubix :2457-5486207
EAN :3660447952132

Détails articles : PEINTURE DE SECURITE FAST DRY SECURITY CHECK+ FAST DRY BLEU
Security Check+ Fast Dry permet un marquage 3D visible qui sèche très vite. Application sans coulure et excellente adhérence. Sans xylène ni métaux lourds. Idéal pour le contrôle qualité et la détection des desserrages des boulons.
Points forts
Security Check+ Fast Dry permet un contrôle visuel rapide et pratique pour repérer les assemblages, écrous, boulons desserrés accidentellement. La peinture haute visibilité à séchage rapide forme un film 3D qui se solidifie et devient un plombage qui se casse facilement lors du desserrage. Parfait pour le contrôle qualité et les opérations de garantie. Sans danger sur la plupart des surfaces, la peinture adhère parfaitement sur le métal. Sans risque pour l’utilisateur ne contient pas de xylène.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Type de marquage | permanent |
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,55 € HT
/ unité
15,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
