Références
Festo :CPVSC1-N-M5O
Rubix :0326-2567214
Fabricant :548900
EAN :4052568355180

Détails articles : DISTRIBUTEUR CPVSC1-N-M5O
CPVSC1-N-M5O VANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur cpvsc1-n-m5o |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 170 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,9 bar ... +7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,60 € HT
/ unité
112,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours