Autre vanne ou robinet SMC VXD250LGAXB

Vanne pour fluides

Voir les informations techniques

Références

SMC :VXD250LGAXB
Rubix :0338-2396970
ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE ASSERVIE SERIE VXD VXD250LGAXB

Résumé technique

Typeelectrovanne 2/2 a commande asservie serie vxd vxd250lgaxb
Pression de service15 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE ASSERVIE SERIE VXD VXD250LGAXB


Notre électrovanne pilotée 2 voies mise à jour, VXD Series, est 7% plus petite que les anciens modèles conventionnels, tout en offrant d'importants avantages aux clients. La VXD Series renouvelée soutient notre engagement à développer de nouvelles innovations pour favoriser les économies d'énergie pour les clients ; elle n'est pas seulement plus compacte, mais consomme également moins d'énergie. Idéale pour les applications d'air, d'eau, d'huile, d'eau chauffée et d'huile haute température, allant des centres de lavage automobile aux conduites d'huile dans les industries de procédés, la VXD Series est disponible dans une large gamme de matériaux de corps – aluminium, résine, laiton et acier inoxydable – et propose des options résistantes aux faibles concentrations d'ozone ainsi que des options sans huile. Des économies de main-d'œuvre peuvent également être réalisées, car la version pour air à corps en résine offre une option de raccord rapide intégrée. Parmi les autres caractéristiques figurent un tampon en caoutchouc qui réduit le niveau sonore de fonctionnement de la vanne et, grâce à une construction spéciale, sa durée de vie a été prolongée. Elle offre également une réponse OFF améliorée lorsqu'elle est utilisée avec des fluides à haute viscosité tels que l'huile.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2/2 a commande asservie serie vxd vxd250lgaxb
Pression de service15 bar
Température maxi60 °C
Diamètre nominal (métrique)20 mm
Taille du fil3/4
Filetagerc
127,02 HT
/ unité
152,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours