Autre vanne ou robinet Asco G238A047SCD2
Electrovanne 2/2 NF série 238 - Membrane attelée
Voir les informations techniquesRéférences
Asco :G238A047SCD2
Rubix :0383-2463019
Fabricant :G238A047SCD2
EAN :3661475000772
Détails articles : ELECTROVANNE SERIE 238 LAITON MEMBRANE ATTELEE2/2 NF1/2 DN19
Vanne anti-coup de bélier. Corps Laiton. Commande assistée avec membrane attelée. Adaptée aux systèmes de suspension pneumatique, au processus d'emballage systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées.Plage de température de 0 à 130°C
Viscosité maxi. admissible 37 cSt (mm2/s)
Viscosité maxi. admissible 37 cSt (mm2/s)
Applications
Pour air, gaz neutre, fuel léger, eau
Informations techniques
Attributs
| Type | 2/2 nc |
|---|---|
| Pression de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,44 € HT
/ unité
259,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

