Distributeur pneumatique Festo VUWS-LT20-T32C-M-G18
VANNE PNEUMATIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUWS-LT20-T32C-M-G18
Rubix :0326-2559382
Fabricant :577529
EAN :4052568382285

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatiq vuws-lt20-t32c-m-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-LT20-T32C-M-G18
VUWS-LT20-T32C-M-G18 VANNE PNEUMATIQUE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatiq vuws-lt20-t32c-m-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 600 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | werkdruk: -0,9 tot 10 bar; stuurdruk: 1,5 tot 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,38 € HT
/ unité
95,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours