Distributeur pneumatique Festo VHEF-ET-M32-M-G14
VANNE AVEC COMMUTATEUR DE SÉLECTION
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VHEF-ET-M32-M-G14
Rubix :0326-2558373
Fabricant :8080967
EAN :4052568454128

Résumé technique
| Type | distributeur select. vhe f-et-m3 32-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR SELECT. VHE F-ET-M3 32-M-G14
VHEF-ET-M32-M-G14 vanne+sélect.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur select. vhe f-et-m3 32-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 870 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 tot 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,38 € HT
/ unité
121,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours