Vannes papillon Sferaco 1170200
Vanne papillon fonte/EPDM à oreilles lisses - ACS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :1170200
Rubix :0400-2260099
EAN :3598780013015


Résumé technique
| Type | vanne pap man oc dn200 pn10/16 fonte pap.fte/epox manc epdm |
|---|
Documents
Détails articles : VANNE PAP MAN OC DN200 PN10/16 FONTE PAP.FTE/EPOX MANC EPDM
Robinet à papillon à oreilles de centrage gamme performance corps et papillon en fonte GS revêtu peinture époxy avec manchette EPDM ACS. Col long pour calorifuge. Axe monobloc traversant (jusqu’au DN65). Motorisable (platine ISO 5211).
Points forts
Manchette EPDM démontable.
Applications
Eau froide et chaude, eau potable.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pap man oc dn200 pn10/16 fonte pap.fte/epox manc epdm |
|---|---|
| Diamètre nominal (métrique) | 200 '' |
| Type de fluide | eaux (froide et chaude, potable) |
| Nombre de trous | 4 |
| Température de service minimale | -10 °C |
| Température de service maximale | 110 °C |
| Raccordement | entre brides pn10/16, class 150 (pn20) et jis10k* |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,31 € HT
/ unité
697,57 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours