Vannes papillon Sferaco 1173150
Vanne papillon Inox/EPDM à oreilles lisses
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :1173150
Rubix :0400-2260113
EAN :3598781189146


Résumé technique
| Type | vanne pap man oc dn150 pn10/16 fonte pap.inox manc epdm |
|---|
Documents
Détails articles : VANNE PAP MAN OC DN150 PN10/16 FONTE PAP.INOX MANC EPDM
Robinet à papillon à oreilles de centrage gamme performance corps en fonte GS avec papillon inox et manchette EPDM HT. Col long pour calorifuge. Axe monobloc traversant (jusqu’au DN65). Motorisable (platine ISO 5211).
Points forts
Manchette EPDM HT démontable.
Applications
Eau froide et chaude, eau de mer, eau déminéralisée, alcool, lait de chaux, mercure, alcalins, hydroxyde de soude.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pap man oc dn150 pn10/16 fonte pap.inox manc epdm |
|---|---|
| Diamètre nominal (métrique) | 150 '' |
| Nombre de trous | 4 |
| Température de service minimale | -20 °C |
| Température de service maximale | 130 °C |
| Raccordement | entre brides pn10/16, class 150 (pn20)et jis10k |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,29 € HT
/ unité
528,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h