Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T32C-A-A1-P1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-T32C-A-A1-P1
Rubix :0326-2567391
Fabricant :546731
EAN :4052568184988
DISTRIBUTEUR DE BASE VSVA-B-T32C-A-A1-P1

Résumé technique

Typevanne de base
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE VSVA-B-T32C-A-A1-P1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
distributeur de base VSVA-B-T32C-A-A1-P1 Largeur 26 mm. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=900 l/min, Pression de service MPa=0,2 - 1 MPa

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typevanne de base
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service10 bar
Débit900 l/min
Plage de pression2/10 bar
115,49 HT
/ unité
138,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours